Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL VPRDO-2 öntött alumínium baba, 3000 Lb. Kapacitás, 8.5 hüvelyk hosszúság x 4.75 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AG8BXR Modell: VPRDO-2
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
€249.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDolly
Kapacitás3000 lbs.
Görgős anyagfenolos
Kerékméret3.5 "x 3"
Görgős típusÁrnyékoló roló
színekEzüst
Mélység8.5 "
Magasság4.25 "
Használati magasságban3 1/2 láb.
Hossz8.5 "
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma2
Henger Dia.3.5 "
Henger típusafenolos
Henger szélessége3"
Statikus teherbírás3,000 lbs.
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)12.07
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységGörgők számaSzélességÁr
VESTIL VPRDO-1 öntött alumínium baba, 1500 Lb. Kapacitás, 4.5 hüvelyk hosszúság x 4.5 hüvelyk szélesség | AG8BXQ VPRDO-11500 lbs.4.5 "14.5 "€141.99
VESTIL VPRDO-4 öntött alumínium baba, 6000 Lb. Kapacitás, 8.5 hüvelyk hosszúság x 8.5 hüvelyk szélesség | AG8BXT VPRDO-46000 lbs.8.5 "48.5 "€443.36
VESTIL VPRDO-6 öntött alumínium baba, 9000 Lb. Kapacitás, 12.5 hüvelyk hosszúság x 8.5 hüvelyk szélesség | AG8BXU VPRDO-69000 lbs.12.5 "68.5 "€611.46
VESTIL VPRDO-6T öntött alumínium baba, 3000 Lb. Kapacitás, 12.5 hüvelyk hosszúság x 8.5 hüvelyk szélesség | AG8BXV VPRDO-6T3000 lbs.12.5 "68.5 "€608.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VPRDO-2 öntött alumínium baba, 3000 Lb. Kapacitás, 8.5 hüvelyk hosszúság x 4.75 hüvelyk szélesség
€249.34 /Mértékegység