VESTIL TH-95-BLU kék polietilén szemetes, 95 gallon űrtartalom | AG8ATR

VESTIL TH-95-BLU kék polietilén szemetes, űrtartalom 95 gallon

Raktáron
Cikkszám: AG8ATR Modell: TH-95-BLU

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€502.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKuka
Kapacitás12 2/3 köb. ft.
színekKék
Mélység33 4 / 9 "
Magasság43 1 / 4 "
Beltéri / kültériBeltéri, kültéri
Belső magasság40 "
Belső hossza26 "
Belső szélesség24 "
Hossz33 4 / 9 "
Terhelhetőség800 lbs.
Terhelhetőség800 lbs.
AnyagHDPE
MértékegységekMINDEN EGYES
Kerekek száma2
Csomag mérete3
Kád anyagapolietilén
kötet95 gal.
Kerék átm.10 "
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége1 1 / 2 "
Szélesség28 1 / 4 "
Dolgozni valakivelTH-CART-95, T-DUMP-E, T-DUMP-HC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Hajó magassága (cm)113.03
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)71.76
HS-kód3924905650
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerék szélességeKapacitásszínekSzélességMagasságHosszTerhelhetőségkötetÁr
VESTIL TH-32-BLU kék polietilén szemetes, 32 gallon kapacitás | AG8ATD TH-32-BLU1"4 2/7 köb. ft.Kék18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€193.95
VESTIL TH-32-GRN zöld polietilén szemetes, 32 gallon űrtartalom | AG8ATF TH-32-GRN1"4 2/7 köb. ft.Zöld18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€193.95
VESTIL TH-32-GY Szürke polietilén szemetes, 32 gallon űrtartalom | AG8ATH TH-32-GY1"4 2/7 köb. ft.Szürke18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€319.85
VESTIL TH-64-BLU kék polietilén szemetes, 64 gallon űrtartalom | AG8ATK TH-64-BLU1 1 / 4 "8 5/9 köb. ft.Kék23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€449.08
VESTIL TH-64-GRN zöld polietilén szemetes, 64 gallon űrtartalom | AG8ATM TH-64-GRN1 1 / 4 "8 5/9 köb. ft.Zöld23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€275.35
VESTIL TH-64-GY Szürke polietilén szemetes, 64 gallon űrtartalom | AG8ATP TH-64-GY1 1 / 4 "8 5/9 köb. ft.Szürke23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€275.35
VESTIL TH-95-GRN zöld polietilén szemetes, 95 gallon űrtartalom | AG8ATU TH-95-GRN1 1 / 2 "12 2/3 köb. ft.Zöld28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 lbs.95 gal.€502.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TH-95-BLU kék polietilén szemetes, űrtartalom 95 gallon
€502.33 /Mértékegység