VESTIL TH-64-BLU-FL kék polietilén szemetes, 64 gallon fedélemelővel | AG8ATL

VESTIL TH-64-BLU-FL kék polietilén szemetes, 64 gallon fedélemelővel

Raktáron
Tétel: AG8ATL Modell: TH-64-BLU-FL

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€527.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKuka
Kapacitás8 5/9 köb. ft.
színekKék
Mélység28 1 / 2 "
Magasság40 "
Beltéri / kültériBeltéri, kültéri
Hossz28 1 / 2 "
Terhelhetőség550 lbs.
Terhelhetőség550 lbs.
AnyagHDPE
MértékegységekMINDEN EGYES
Kerekek száma2
Csomag mérete4
Kád anyagapolietilén
kötet64 gal.
Kerék átm.8"
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége1 1 / 4 "
Szélesség23 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.3
Hajó magassága (cm)101.44
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)59.21
HS-kód3924905650
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerék szélességeKapacitásszínekSzélességMagasságHosszTerhelhetőségkötetÁr
VESTIL TH-32-BLU-FL kék polietilén szemetes, 32 gallon fedélemelővel | AG8ATE TH-32-BLU-FL1"4 2/7 köb. ft.Kék18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€358.61
VESTIL TH-32-GRN-FL zöld polietilén szemetes, 32 gallon fedélemelővel | AG8ATG TH-32-GRN-FL1"4 2/7 köb. ft.Zöld18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€358.61
VESTIL TH-32-GY-FL Szürke polietilén szemetes, 32 gallon fedélemelővel | AG8ATJ TH-32-GY-FL1"4 2/7 köb. ft.Szürke18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€362.52
VESTIL TH-64-GRN-FL zöld polietilén szemetes, 64 gallon fedélemelővel | AG8ATN TH-64-GRN-FL1 1 / 4 "8 5/9 köb. ft.Zöld23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€521.41
VESTIL TH-64-GY-FL Szürke polietilén szemetes, 64 gallon fedélemelővel | AG8ATQ TH-64-GY-FL1 1 / 4 "8 5/9 köb. ft.Szürke23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€521.41
VESTIL TH-95-BLU-FL kék polietilén szemetes, 95 gallon fedélemelővel | AG8ATT TH-95-BLU-FL1 1 / 2 "12 2/3 köb. ft.Kék28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 lbs.95 gal.€648.61
VESTIL TH-95-GRN-FL zöld polietilén szemetes, 95 gallon fedélemelővel | AG8ATV TH-95-GRN-FL1 1 / 2 "12 2/3 köb. ft.Zöld28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 lbs.95 gal.€689.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TH-64-BLU-FL kék polietilén szemetes, 64 gallon fedélemelővel
€527.60 /Mértékegység