VESTIL TDT-100-MD-SÁRGA Közepes teherbírású billenő teherautó, 1 köbméteres, sárga

Tétel: AG8AEL Modell: TDT-100-MD-SÁRGA
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,666.44 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDönthető teherautó
Bushel kapacitás22 Bushel
Kapacitás Bushelsben22
Caster Dia.5"
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Görgős típusForgatható csavar be
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekSárga
Mélység73 "
Magasság43 "
Terhelhetőség1250 lb
AnyagMűanyag
MértékegységekMINDEN EGYES
Kerekek száma4
Teljes magasság43 "
Teljes hossz73 "
Teljes szélesség32 "
kötet1 köb. yd.
Kerék átm.12 "
Kerék anyagaGumi
kerékméret12" x 2 1/2", 5" x 1 1/4"
Kerék szélessége2 1 / 2 "
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.75
Hajó magassága (cm)109.22
Hajó hossza (cm)185.42
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód3923900080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerék átm.Caster Dia.Görgős anyagSzélességGörgős típusszínekMélységMagasságÁr
VESTIL TDT-100-HD-FEKETE Nagy teherbírású billenő teherautó, 1 köbméteres, fekete | AG8ADZ TDT-100-HD-FEKETE12 "5"Üveggel töltött nylon32 "Forgatható csavar beFekete73 "43 "€1,865.86
VESTIL TDT-100-HD-BLUE Nagy teherbírású billenő teherautó, 1 köbméteres, kék | AG8AEA TDT-100-HD-KÉK12 "5"Üveggel töltött nylon32 "Forgatható csavar beKék73 "43 "€1,865.86
VESTIL TDT-100-HD-RED Nagy teherbírású billenő teherautó, 1 köbméteres, piros | AG8AEB TDT-100-HD-RED12 "5"Üveggel töltött nylon32 "Forgatható csavar bePiros73 "43 "€1,865.86
VESTIL TDT-100-HD-SÁRGA Nagy teherbírású billenő teherautó, 1 köbméteres, sárga | AG8AEC TDT-100-HD-SÁRGA12 "5"Üveggel töltött nylon32 "Forgatható csavar beSárga73 "43 "-
ajánlatkérés
VESTIL TDT-100-LD-FEKETE Könnyű, billenő teherautó, 1 köbméteres, fekete | AG8AED TDT-100-LD-FEKETE10 "4"fenolos32 "Forgatható szárFekete73 "42 "€1,153.75
VESTIL TDT-100-LD-BLUE Könnyű, billenő teherautó, 1 köbméteres, kék | AG8AEE TDT-100-LD-KÉK10 "4"fenolos32 "Forgatható szárKék73 "42 "€1,153.75
VESTIL TDT-100-LD-RED Könnyű, billenő teherautó, 1 köbméteres, piros | AG8AEF TDT-100-LD-PIROS10 "4"fenolos32 "Forgatható szárPiros73 "42 "€1,153.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TDT-100-MD-SÁRGA Közepes teherbírású billenő teherautó, 1 köbméteres, sárga
€1,666.44 /Mértékegység