VESTIL SVSR-3260 acél hordozható, egymásra rakható függőleges laptartó, 4,000 Lb. Kapacitás | AG7ZUB

VESTIL SVSR-3260 acél hordozható, egymásra rakható függőleges laptartó, 4,000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7ZUB Modell: SVSR-3260

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,212.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes laptároló állvány
Öböl kapacitása4000 lbs.
Öböl mélysége42 "
Öböl szélessége16.5 "
Kapacitás4000 lbs.
színekKék
Keret anyagAcél
Magasság46 "
Hossz60 "
AnyagAcél
Max. Stack High2
MértékegységekMINDEN EGYES
Távolságok száma1
Teljes mélység60 "
Teljes magasság46 "
Teljes szélesség32.5 "
Második réteg egységes kapacitása2500 lbs.
Tárolótér magassága42 "
Tárolótér szélessége16 1 / 2 "
Szélesség32.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 159.75
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)82.55
HS-kód7326908588
Származási országUS

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miből készült ez a függőleges laptartó?

V. Ez a függőleges lemezes állvány hegesztett acélszerkezettel rendelkezik, kékre festett felülettel a fokozott szilárdság és a hosszú élettartam érdekében.

K. Mekkora a maximális terhelés, amelyet egy függőleges laptartó állvány elbír?

V. Ennek a függőleges laptartónak az egységes kapacitása 4000 font, a második egymásra helyezett állványé pedig 2500 font.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SVSR-3260 acél hordozható, egymásra rakható függőleges laptartó, 4,000 Lb. Kapacitás
€2,212.15 /Mértékegység