VESTIL STRAP-27-FH racsnis heveder lapos kampóval, 27 láb

Cikkszám: AG7ZRH Modell: STRAP-27-FH
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€76.18 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRakományszíj
Breaking Strength6800 lbs.
színekSárga
Mélység292 "
Magasság0.25 "
Hook stílusLakás
Hossz324 "
Terhelhetőség3325 lbs.
AnyagPoliészter
MértékegységekMINDEN EGYES
Csomag mérete1
Ratchet Hook stílusLakás
Szalag szélessége2"
Szélesség2"
Munkahossz324 In.
Működési terheléshatár3325 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)0.63
Hajó hossza (cm)741.68
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód5407100090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságHook stílusHosszTerhelhetőségÁr
VESTIL STRAP-12-RE Racsnis teherheveder E-kapcsokkal | AG7ZRC SZÍJ-12-REnarancs144 "0.16 "-144 "1000 lbs.€42.08
ajánlatkérés
VESTIL SZÍJ-16-CE Cam teherszíj E-klipsszel, 16 Ft Hossz | AG7ZRF SZÍJ-16-CEnarancs192 "0.73 "-192 "1200 lbs.€37.06
ajánlatkérés
VESTIL STRAP-16-RE Racsnis teherszíj E-klipsszel, 16 láb | AG7ZRG SZÍJ-16-REnarancs192 "0.16 "-192 "1200 lbs.€38.53
ajánlatkérés
VESTIL STRAP-27-RH Racsnis teherheveder rúdhoroggal | AG7ZRJ SZÍV-27-RHSárga292 "0.25 "rúd324 "3325 lbs.€57.16
ajánlatkérés
VESTIL STRAP-6-RTO teherszíj, E-kapcsos, 800 Lb. Kapacitás | AG7ZRN SZÍJ-6-RTOSzürke40.12 "1 / 2 "-9.63 "800 lbs.€31.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL STRAP-27-FH racsnis heveder lapos kampóval, 27 láb
€76.18 /Mértékegység