VESTIL SS-12-HS acélpánt, 1/2 hüvelykes méret, fekete

Raktáron
Tétel: AG7ZJQ Modell: SS-12-HS

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€666.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél pántolás
színekFekete
Magméret16 "x 3"
Magasság3 3 / 10 "
Hossz22 1 / 4 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Acél vastagsága20 hüvelyk.
Szalaghossz2940 ft.
Szalag szélessége1 / 2 "
Szakítószilárdság1170 lbs.
Vastagság1 / 5 "
Használja aSTRAP-VH, STRAP-P2, STRAP-PS-HD
Szélesség22 1 / 4 "
Dolgozni valakivelSZÍJ-VH, SZÍJ-P2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.25
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)56.52
Hajószélesség (cm)56.52
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzalaghosszSzalag szélességeSzakítószilárdságSzélességÁr
VESTIL SS-34-HS acélpánt, 3/4 hüvelykes méret, fekete | AG7ZJR SS-34-HS3"22 1 / 2 "1960 ft.3 / 4 "1760 lbs.22 1 / 2 "€666.92
VESTIL SS-58-HS acélpánt, 5/8 hüvelykes méret, fekete | AG7ZJX SS-58-HS2 1 / 2 "23 "2360 ft.5 / 8 "1460 lbs.23 "€673.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SS-12-HS acélpánt, 1/2 hüvelykes méret, fekete
€666.92 /Mértékegység