VESTIL SPB-N-72 villára szerelhető hóeke penge, 72 hüvelyk széles

Tétel: AG7YZX Modell: SPB-N-72
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,185.24 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillás Hóeke
Elemek mellékelveNem
Penge anyagAcél
A penge szélessége72 "
színekKék, sárga
Villa hossza23.88 "
Fork Pocket Center32 "
Villa zseb magassága2 1 / 2 "
Villa vastagsága1"
Villa szélessége7.5 "
Keret anyagAcél
Magasság26.75 "
TartalmazzaTeljes pengeforgás 60 fok.
Hossz42.56 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes pengeforgás mindkét oldalon60 fok
Használható villazseb magasság2 1 / 2 "
Használható villa zseb hossza23 7 / 8 "
Használható villazseb szélesség7 1 / 2 "
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 278.55
Hajó magassága (cm)67.95
Hajó hossza (cm)108.11
Hajószélesség (cm)182.88
HS-kód8428900290
Származási országUS

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Vestil hóeke pengéjének maximális elfordulási szöge?

V. Ez a penge mindkét oldalon 60 fokos szögben elforgatható.

K. Mi ennek a Vestil hóeke pengéjének a szélessége?

V. Ennek a hóeke pengéjének szélessége 72 hüvelyk, magassága 26.75 hüvelyk.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SPB-N-72 villára szerelhető hóeke penge, 72 hüvelyk széles
€5,185.24 /Mértékegység