VESTIL SIREN-120 acél figyelmeztető sziréna kézi hajtókar, ezüst színű padlóállvánnyal

Raktáron
Tétel: AG7YVH Modell: SIREN-120

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,222.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSziréna
Hallható távolság1/4 ezer.
Elemek mellékelveNem
Az akkumulátor biztonsági mentéseNem
színekEzüst
Mélység16 "
Frekvencia1300 Hz -/+50
Magasság20 "
Hz1300 (+ -) 50
A telepítés meneteKézi hajtókar, összecsukható
Hossz16 "
Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőNincs elem
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Zajszint120 dBA
Power100W
Rendszer csatlakozási módVezeték nélküli jel
tónusegyetlen
Feszültség12V DC
Feszültség (DC)12V
Szélesség13 "
Vezeték nélküli tartomány2640 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁramforrásszínekMélységRendszer csatlakozási módSzélességMagasságA telepítés meneteHossz meghosszabbított fogantyúvalÁr
VESTIL SIREN-100-BM acél figyelmeztető sziréna kézi hajtókar, fém konzoltartó, hadsereg zöld | AG7YUZ SIREN-100-BM-keki zöld8.5 "Vezeték nélküli jel4.62 "10 "Kézi hajtókar, összecsukható8.5 "€294.41
VESTIL SIREN-100-C acél figyelmeztető sziréna kézi hajtókar, terepszínű | AG7YVA SIREN-100-C-Álcázás6"Vezeték nélküli jel8.12 "8.88 "Kézi hajtókar, összecsukható8.13 "€294.41
VESTIL SIREN-100-GN acél figyelmeztető sziréna kézi hajtókar, hadsereg zöld | AG7YVB SIREN-100-GN-keki zöld6"Vezeték nélküli jel8.12 "8.88 "Kézi hajtókar, összecsukható-€311.65
VESTIL SIREN-100-PC műanyag figyelmeztető sziréna kézi hajtókar, terepszínű | AG7YVC SIREN-100-PC-Álcázás6"Vezeték nélküli jel8.12 "8.88 "Kézi hajtókar, összecsukható8.13 "€283.90
VESTIL SIREN-100-P-GN műanyag figyelmeztető sziréna kézi hajtókar, hadsereg zöld | AG7YVD SIREN-100-P-GN-keki zöld6"Vezeték nélküli jel8.12 "8.88 "Kézi hajtókar, összecsukható8.13 "€214.59
VESTIL SIREN-100-S acél figyelmeztető sziréna kézi hajtókar, ezüst/szürke | AG7YVF SIREN-100-SKurbliSzürke, Ezüst6"Vezeték nélküli jel8.12 "8.88 "Kézi hajtókar, összecsukható8.13 "€311.73
VESTIL SIREN-100-TP acél figyelmeztető sziréna kézi hajtókar, lemeztartó, hadsereg zöld | AG7YVG SIREN-100-TP-keki zöld4.625 "Vezeték nélküli jel8.38 "8.13 "Kézi hajtókar, összecsukható8.13 "€311.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SIREN-120 acél figyelmeztető sziréna kézi hajtókar, ezüst színű padlóállvánnyal
€1,222.95 /Mértékegység