VESTIL S-2001 félautomata pántológép, 23 hüvelyk x 35-1/2 hüvelyk x 30 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7YEG Típus: S-2001

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,217.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélautomata pántológép
Állítható feszültség11–140 font.
erősítők15A
Caster Dia.3"
Görgős anyagKemény gumi
Görgős kerék átmérője3"
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekKrém
Kompatibilis szíjméret1/2 ", 3/8"
Kompatibilis pántanyagpolipropilén
Keret anyagAcél
Magasság30 "
Hossz23 "
Max. Core Dia.9"
Max. Magszélesség8"
Max. Szíj feszesség140 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Szíj feszesség11 lbs.
Görgőkerekek száma4
Görgők száma4
Művelet típusaSemi-Automatic
Fázis1
HordozhatóIgen
ÁramforrásElektromos vezetékes
FelületAcél
Feszültség115V AC
Volt / fázis115/1
Kerék anyagaKemény gumi
Szélesség35 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 120.6
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)90.17
HS-kód8422409140
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL S-2001 félautomata pántológép, 23 hüvelyk x 35-1/2 hüvelyk x 30 hüvelyk
€3,217.04 /Mértékegység