Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL ROLL-D-TT Opcionális szerszámtálca | AG7YAG

VESTIL ROLL-D-TT Opcionális szerszámtálca

Raktáron
Tétel: AG7YAG Modell: ROLL-D-TT

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€110.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámtálca
Kapacitás10 lbs.
színekKék
Magasság5 1 / 16 "
Hossz13 15 / 16 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Használható hossz13 13 / 16 "
Használható szélesség12 "
Szélesség12 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)12.86
Hajó hossza (cm)35.4
Hajószélesség (cm)30.8
HS-kód8716901090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ROLL-D-TT Opcionális szerszámtálca
€110.65 /Mértékegység