VESTIL RAMP-5077 Aluminium Van Ramp, 1500 Lb. Capacity, 78 Inch x 50 Inch x 1.5 Inch Size | AG7XVP

VESTIL RAMP-5077 Aluminium Van Ramp, 1500 Lb. Capacity, 78 Inch x 50 Inch x 1.5 Inch Size

Tétel: AG7XVP Modell: RAMP-5077
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRakodási rámpa
Állítható rögzítő hevederIgen
ÍvesNem
Kapacitás1500 lbs.
színekEzüst
Mélység78 "
Hajtás típusaIgen
Összecsukott magasság5 1 / 2 "
Hajtogatott szélesség16 1 / 2 "
Magasság5.5 "
Hossz6.5 ft.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
RozsdaállóIgen
Egy kerék kapacitása250 lbs.
Kibontott magasság1 1 / 2 "
Kibontott szélesség50 "
Szélesség16.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)198.12
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8428900290
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RAMP-5077 Aluminium Van Ramp, 1500 Lb. Capacity, 78 Inch x 50 Inch x 1.5 Inch Size