VESTIL PT-250, óramutató járásával megegyezően működő forgótányér, 250 Lb. Kapacitás, kék

Raktáron
Tétel: AG7XRL Modell: PT-250

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,789.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros lemezjátszó
Állítható magasságNem
Elemek mellékelveNem
Kapacitás250 lbs.
színekKék
Vezetékhossz3 ft.
Átmérő18 "
Keret anyagAcél
Magasság5.5 "
HP0.5 hp
Hossz18 "
AnyagAcél
Max. Magasság6.06 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Művelet típusaPush Button
Fázis1
Lemezmagasság5 / 16 "
Lemez anyagaAcél
Áramforráselektromos
RPM3 RPM
Forgóasztal átmérője18 "
Feszültség115V
Volt / fázis115/1
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőMax. MagasságÁramforrásRPMForgóasztal átmérőjeÁr
VESTIL PT-1/2RPM motoros forgóasztal, 1 vagy 2 ford./perc | AG7XRF PT-1 / 2RPM---Elektromos vezetékes-18 "€117.29
ajánlatkérés
VESTIL PT-100, óramutató járásával megegyezően működtetett forgótányér, 100 Lb. Kapacitás, kék | AG7XRG PT-100100 lbs.12 "5.03 "elektromos3.5 RPM12 "€2,330.12
VESTIL PT-750, óramutató járásával megegyezően működtetett forgótányér, 750 Lb. Kapacitás, kék | AG7XRM PT-750750 lbs.18 "6.5 "elektromos2 RPM18 "€3,464.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PT-250, óramutató járásával megegyezően működő forgótányér, 250 Lb. Kapacitás, kék
€2,789.26 /Mértékegység