VESTIL PSDT Pallet Straddling Drum Truck, 550 Lb. Capacity | AG7XQF

VESTIL PSDT raklapon terpeszkedő dobos teherautó, 550 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7XQF Típus: PSDT

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,676.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Truck
elfogadja55 literes dob
Kapacitás550 lbs.
Görgős zárNem
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
színekSárga
Mélység32 "
Dob mérete55 gal.
Meghosszabbított láb belső szélessége47 1 / 4 "
Első görgő átmérője3.1875 "
Első görgő szélessége1.25 "
Magasság44 "
Hossz32 "
Emelési magasság45.25 "
Csökkentett magasság34 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság43 3 / 4 "
Hátsó görgő átmérője3.1875 "
Hátsó görgő szélessége1 1 / 4 "
Behúzott láb belső szélessége42 "
Szélesség46.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.75
Hajó magassága (cm)111.76
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)118.75
HS-kód8716805010
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PSDT raklapon terpeszkedő dobos teherautó, 550 Lb. Kapacitás
€1,676.99 /Mértékegység