VESTIL PRM-4848-8 Steel Pro mozgató, 4000 Lb. Kapacitás, 48 hüvelyk x 48 hüvelyk méret

Raktáron
Cikkszám: AG7XNV Modell: PRM-4848-8

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€814.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű Dolly
Kapacitás4000 lbs.
Caster Dia.8"
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Kerékméret8 "x 2"
Görgős típusForgó
Görgő szélessége2"
színekKék
Mélység48 "
Magasság11 "
Hossz48 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Méret48 "x 48"
Statikus teherbírás4,000 lbs.
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54.45
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásGörgős anyagKerékméretMagasságMéretSzélességÁr
VESTIL PRM-4048 Steel Pro mozgató, 2000 Lb. Kapacitás, 40 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7XNP PRM-40482000 lbs.Penész a gumi6 "x 2"9"48 "x 4040 "€689.30
VESTIL PRM-4048-8 Steel Pro mozgató, 4000 Lb. Kapacitás, 40 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7XNQ PRM-4048-84000 lbs.Üveggel töltött nylon8 "x 2"11 "48 "x 40"40 "€743.09
VESTIL PRM-4248 Steel Pro mozgató, 2000 Lb. Kapacitás, 42 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7XNR PRM-42482000 lbs.Penész a gumi6 "x 2"9.06 "48 "x 42"42 "€729.32
VESTIL PRM-4248-8 Steel Pro mozgató, 4000 Lb. Kapacitás, 42 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7XNT PRM-4248-84000 lbs.Üveggel töltött nylon8 "x 2"11 "48 "x 42"42 "€781.22
VESTIL PRM-4848 Steel Pro mozgató, 2000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7XNU PRM-48482000 lbs.Penész a gumi6 "x 2"9.06 "48 "x 48"48 "€765.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PRM-4848-8 Steel Pro mozgató, 4000 Lb. Kapacitás, 48 hüvelyk x 48 hüvelyk méret
€814.06 /Mértékegység