Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL PM5-FB raklaptargonca opció, lábfék | AG7XJB

VESTIL PM5-FB raklapkocsi opció, lábfék

Raktáron
Tétel: AG7XJB Modell: PM5-FB

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€86.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapemelő lábfék készlet
Magasság8 1 / 2 "
Hossz3"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szélesség6 3 / 8 "
Dolgozni valakivelPM5-2748, PM5-2048, PM5-2036, PM6-2748, PM10-2245, PM5-2748-N, PM5-2748-S, PM4-2772, PM4-2796

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)16.19
HS-kód8431200000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PM5-FB raklapkocsi opció, lábfék
€86.37 /Mértékegység