VESTIL PM5-2748-Y Pallet Truck, 61-11/16 Inch x 28-3/4 Inch x 48-5/8 Inch Size, 5500 Lb. Capacity, Yellow | AG7XHX

VESTIL PM5-2748-Y raklapemelő targonca, 61-11/16 hüvelyk x 28-3/4 hüvelyk x 48-5/8 hüvelyk, 5500 font. Kapacitás, sárga

Raktáron
Cikkszám: AG7XHX Modell: PM5-2748-Y

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,127.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Jack
Kapacitás5500 lbs.
Görgős anyagpoliuretán
színekSárga
Mélység61.6875 "
A villa magassága csökkent2.88 "
Villa hossza48 "
Villa nyereg szélessége27 "
Villa szélessége7"
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyúhossz48 "
FogantyúAcél
Magasság48.63 "
Hossz61 "
Terhelésközpont19 "
Csökkentett magasság2 7 / 8 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
A villa teljes szélessége27 "
ÁramforrásKéz
Emelt magasság7 3 / 4 "
Henger Dia.2 7 / 8 "
Henger anyagpoliuretán
Henger szélessége2 1 / 2 "
Kormánykerék Dia.6 3 / 4 "
Kormánykerék anyagaPoly acélon
Kormánykerék szélessége2"
Szélesség28.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 97.2
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságKapacitásGörgős anyagHenger Dia.Henger anyagHenger szélességeKormánykerék Dia.Kormánykerék anyagaÁr
VESTIL PM5-2036 acél, teljes értékű raklapemelő, 5500 Lb. Kapacitás, piros | AG7XGU PM5-203648.56 "5500 lbs.-2 7 / 8 "Acél1 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly acélon€1,128.65
VESTIL PM5-2048 Teljes értékű raklapemelő targonca, 61-11/16 hüvelyk x 22 hüvelyk x 49 hüvelyk méret, 5500 font. Kapacitás, piros | AG7XGW PM5-204849 "5500 lbs.-2 7 / 8 "poliuretán3 5 / 8 "7 3 / 4 "Poly acélon€1,141.18
VESTIL PM5-2048-6PKG Teljes funkcionalitású raklapemelő targonca, 61-11/16 hüvelyk x 22 hüvelyk x 49 hüvelyk méretű, 5500 font. Kapacitás, piros | AG7XGX PM5-2048-6PKG49 "5500 lbs.-2 7 / 8 "poliuretán3 5 / 8 "7 3 / 4 "Poly acélon€5,621.89
VESTIL PM5-2736 raklapemelő targonca, 49-1/2 hüvelyk x 27 hüvelyk x 48-1/2 hüvelyk, 5500 font. Kapacitás, piros | AG7XHC PM5-273648.5 "5500 lbs.-3"poliuretán3 / 4 "8"Poly acélon€1,086.14
VESTIL PM5-2738-WN kerekes orrú raklapemelő targonca, 63 hüvelyk x 27 hüvelyk x 42 hüvelyk méretű, 5000 font. Kapacitás, piros | AG7XHD PM5-2738-WN42 "5000 lbs.-3"Acél2 3 / 4 "8"Poly acélon€1,042.73
VESTIL PM5-2748 acél raklapemelő targonca, 61-11/16 hüvelyk x 27 hüvelyk x 48-5/8 hüvelyk, 5500 font. Kapacitás, piros | AG7XHE PM5-274848.63 "5500 lbs.poliuretán2 7 / 8 "poliuretán2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly acélon€1,131.14
VESTIL PM5-2748-6PKG acél raklapemelő targonca, 61-11/16 hüvelyk x 27 hüvelyk x 48-5/8 hüvelyk, 5500 font. Kapacitás, piros | AG7XHF PM5-2748-6PKG48.63 "5500 lbs.poliuretán2 7 / 8 "poliuretán2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly acélon€5,715.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PM5-2748-Y raklapemelő targonca, 61-11/16 hüvelyk x 28-3/4 hüvelyk x 48-5/8 hüvelyk, 5500 font. Kapacitás, sárga
€1,127.36 /Mértékegység