Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OK INDUSTRIES P2224 huzalcsomagoló hüvely 22-24 Awg | AC3FBF 2RZP3

OK INDUSTRIES P2224 Huzalburkoló hüvely 22-24 Awg

Raktáron
Tétel: AC3FBF Modell: P2224Kereszthivatkozás: 2RZP3

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€44.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalburkoló hüvely
Darabszám1
A terminál furatmélységének kibontása (hüvelyk)0.075
Kicsomagolás Terminal Hole Dia. (Ban ben.)0.075
Vezetékmérő22 a 24
A terminál furatának mélysége (hüvelyk)0.075
A terminál furatának becsomagolása Dia. (Ban ben.)0.075

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8205597000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Tényleges sugár (hüvelyk) (0.111)
    • Max. Sorkapocs átlós (in.) (0.073)
    • Min. Sorkapocs átlós (in.) (0.054)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusVezetékmérőÁr
OK INDUSTRIES P2426 huzalcsomagoló hüvely 24-26 Awg | AC3FBG 2RZP4 P2426-24 a 26€44.56
OK INDUSTRIES P2224-5 huzalcsomagoló hüvely 5 hüvelykes 18 Awg | AC3GAP 2TDE7 P2224-55"18€71.50
OK INDUSTRIES P2224-5INS Huzalcsomagoló hüvely szigetelt 5 hüvelykes 22-24 Awg | AC3GAQ 2TDE8 P2224-5INS5 ", szigetelt22-24€111.59
OK INDUSTRIES P2224INS Huzalcsomagoló hüvely szigetelt 22-24 Awg | AC3GAR 2TDE9 P2224INSSzigetelt22-24€57.62
OK INDUSTRIES P2426-5 Huzalcsomagoló hüvely 5 hüvelyk 24-26 Awg | AC3GAT 2TDF1 P2426-55"24-26€68.76
OK INDUSTRIES P2426-5INS Huzalcsomagoló hüvely szigetelt 5 hüvelykes 24-26 Awg | AC3GAU 2TDF2 P2426-5INS5 ", szigetelt24-26€103.83
OK INDUSTRIES P2426INS Huzalcsomagoló hüvely szigetelt 24-26 Awg | AC3GAV 2TDF3 P2426INSSzigetelt24-26€58.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OK INDUSTRIES P2224 Huzalburkoló hüvely 22-24 Awg
€44.04 /Mértékegység