VESTIL PM4-3348-LP alacsony profilú raklapemelő, 4000 Lb. Kapacitás, 33 x 48 hüvelyk Méret | AG7XGP

VESTIL PM4-3348-LP alacsony profilú raklapemelő, 4000 Lb. Kapacitás, 33 x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7XGP Típus: PM4-3348-LP

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,467.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Jack
Kapacitás4000 lbs.
színekPiros
Mélység63 "
Villa hossza48 "
Villa szélessége33 "
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyúhossz48 "
FogantyúAcél
Magasság48 "
Hossz63 "
Csökkentett magasság1 7 / 8 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
ÁramforrásKéz
Emelt magasság6"
Henger Dia.4 1 / 2 "
Henger anyagAcél
Henger szélessége1 1 / 2 "
Kormánykerék Dia.7"
Kormánykerék anyagaPoly acélon
Kormánykerék szélessége2"
StílusAlacsony profilú
Szélesség33 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 105.3
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységVilla szélességeMagasságTételSzélességÁr
VESTIL PM4-2048-LP alacsony profilú raklapemelő targonca, 4000 Lb. Kapacitás 20-5/8 x 48 hüvelyk Méret | AG7XGG PM4-2048-LP61 "20 5 / 8 "49 "Raklap Jack20.5 "€1,212.66
VESTIL PM4-2748-LP alacsony profilú raklapemelő, 4000 Lb. Kapacitás, 27 x 48 hüvelyk Méret | AG7XGK PM4-2748-LP64 "27 "48 "Raklap Jack27 "€1,327.03
VESTIL PM4-2048-LP-6PKG Raklapszállító targonca, alacsony profilú, 6 db-os csomag | CE3ELT PM4-2048-LP-6PKG61 "20 5 / 8 "49 "raklapemelő20.5 "€5,724.39
ajánlatkérés
VESTIL PM4-2748-LP-6PKG Raklapemelő targonca, alacsony profil, 6 db-os csomag | CE3ELU PM4-2748-LP-6PKG64 "27 "48 "raklapemelő27 "€6,392.95
ajánlatkérés
VESTIL PM4-3348-LP-6PKG Alacsony profilú raklapsín, 4000 Lb. Kapacitás, 33 x 48 hüvelyk Méret | CE3ELV PM4-3348-LP-6PKG63 "33 "48 "raklapemelő33 "€6,766.70
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PM4-3348-LP alacsony profilú raklapemelő, 4000 Lb. Kapacitás, 33 x 48 hüvelyk
€1,467.33 /Mértékegység