VESTIL PM4-2748-LP-6PKG Raklapemelő targonca, alacsony profil, 6 db-os csomag | CE3ELU

VESTIL PM4-2748-LP-6PKG Raklapkocsi, Alacsony profil, 6 db-os csomag

Tétel: CE3ELU Típus: PM4-2748-LP-6PKG
€7,735.47 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételraklapemelő
Kapacitás4000 lbs.
színekPiros
Mélység64 "
Villa hossza48 "
Villa szélessége27 "
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyúhossz48 "
FogantyúAcél
Magasság48 "
Csökkentett magasság1 7 / 8 "
AnyagAcél
ÁramforrásKéz
Emelt magasság6"
Henger Dia.4 1 / 2 "
Henger anyagAcél
Henger szélessége1 1 / 2 "
Kormánykerék Dia.7"
Kormánykerék anyagaPoly acélon
Kormánykerék szélessége2"
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységVilla szélességeMagasságTételSzélességÁr
VESTIL PM4-2048-LP alacsony profilú raklapemelő targonca, 4000 Lb. Kapacitás 20-5/8 x 48 hüvelyk Méret | AG7XGG PM4-2048-LP61 "20 5 / 8 "49 "Raklap Jack20.5 "€1,270.85
VESTIL PM4-2748-LP alacsony profilú raklapemelő, 4000 Lb. Kapacitás, 27 x 48 hüvelyk Méret | AG7XGK PM4-2748-LP64 "27 "48 "Raklap Jack27 "€1,465.08
VESTIL PM4-3348-LP alacsony profilú raklapemelő, 4000 Lb. Kapacitás, 33 x 48 hüvelyk Méret | AG7XGP PM4-3348-LP63 "33 "48 "Raklap Jack33 "€1,488.72
VESTIL PM4-2048-LP-6PKG Raklapszállító targonca, alacsony profilú, 6 db-os csomag | CE3ELT PM4-2048-LP-6PKG61 "20 5 / 8 "49 "raklapemelő20.5 "€5,724.39
ajánlatkérés
VESTIL PM4-3348-LP-6PKG Alacsony profilú raklapsín, 4000 Lb. Kapacitás, 33 x 48 hüvelyk Méret | CE3ELV PM4-3348-LP-6PKG63 "33 "48 "raklapemelő33 "€6,766.70
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PM4-2748-LP-6PKG Raklapkocsi, Alacsony profil, 6 db-os csomag
€7,735.47 /Mértékegység