VESTIL PDA-1627-CS alumínium lemezes babakocsi, acél kerekekkel, 16 hüvelykes x 27 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7WVV Modell: PDA-1627-CS

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€486.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű Dolly
Kapacitás2800 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagÖntött acél
Kerékméret4 "x 2"
Görgős típusForgó
Görgő szélessége2"
színekEzüst
Mélység27 "
Magasság6.19 "
Hossz16 "
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásGörgős anyagMélységMagasságSzélességÁr
VESTIL PDA-1627-CSH alumínium tálca, acél kerekekkel és fogantyúval, 16 hüvelyk x 27 hüvelyk méret | AG7WVW PDA-1627-CSH2800 lbs.Öntött acél27 "6"16 "€517.99
VESTIL PDA-1627-RS alumínium tálca, gumi kerekekkel, 16 hüvelyk x 27 hüvelykes méret | AG7WVX PDA-1627-RS1200 lbs.Penész a gumi27 "6"16 "€477.91
VESTIL PDA-1627-RSH alumínium tálca, gumi kerekekkel/fogantyúval, 16 hüvelyk x 27 hüvelykes méret | AG7WVY PDA-1627-RSH1200 lbs.Penész a gumi27 "6"16 "€493.58
VESTIL PDA-2436-CS alumínium lemezes babakocsi, acél kerekekkel, 24 hüvelyk x 36 hüvelykes méret | AG7WVZ PDA-2436-CS2800 lbs.Öntött acél36 "6.19 "24 "€666.76
VESTIL PDA-2436-CSH alumínium tálca, acél kerekekkel és fogantyúval, 24 hüvelyk x 36 hüvelykes méret | AG7WWA PDA-2436-CSH2800 lbs.Öntött acél36 "6"24 "€677.27
VESTIL PDA-2436-RS alumínium tálca, gumi kerekekkel, 24 hüvelyk x 36 hüvelykes méret | AG7WWB PDA-2436-RS1200 lbs.Penész a gumi36 "6.13 "24 "€642.55
VESTIL PDA-2436-RSH alumínium tálca, gumi kerekekkel/fogantyúval, 24 hüvelyk x 36 hüvelykes méret | AG7WWC PDA-2436-RSH1200 lbs.Penész a gumi36 "6"24 "€656.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PDA-1627-CS alumínium lemezes babakocsi, acél kerekekkel, 16 hüvelykes x 27 hüvelykes méret
€486.70 /Mértékegység