VESTIL PCBS-1836 porszórt, csavar nélküli polc, 36 x 18 x 72 hüvelyk

Tétel: AG7WUV Modell: PCBS-1836
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€827.88 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar nélküli polcok
Kapacitás polconként600 lbs.
színekFekete
Mélység36 "
Magasság72.25 "
Hossz36 "
Töltősapka. polconként600 lbs.
AnyagAcél
Max. Terhelhetőség2000 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Darabszám45
Polcok száma5
Lépcsők száma5
Csomag mérete1
Alaktéglalap
Polc anyagaAcél
Polc típusaPolcegység
Használható hossz35 1 / 2 "
Használható szélesség17 1 / 2 "
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.05
Hajó magassága (cm)183.52
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód7308909090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás polconkéntMélységHasználható hosszSzélességÁr
VESTIL PCBS-1848 porszórt, csavar nélküli polc, 48 x 18 x 72 hüvelykes méret | AG7WUW PCBS-1848600 lbs.48 "17 1 / 2 "18 "€728.66
ajánlatkérés
VESTIL PCBS-2436 porszórt, csavar nélküli polc, 36 x 24 x 72 hüvelykes méret | AG7WUX PCBS-2436450 lbs.36 "23 1 / 4 "24 "€701.40
ajánlatkérés
VESTIL PCBS-2448 porszórt, csavar nélküli polc, 48 x 24 x 72 hüvelykes méret | AG7WUY PCBS-2448450 lbs.48 "47 1 / 2 "24 "€840.42
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PCBS-1836 porszórt, csavar nélküli polc, 36 x 18 x 72 hüvelyk
€827.88 /Mértékegység