Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL PARK-P-60-FD lehajtható polár, 2 1/2 hüvelyk átm. | AG7WTM

VESTIL PARK-P-60-FD lehajtható polár, 2 1/2 hüvelyk átm.

Raktáron
Tétel: AG7WTM Modell: PARK-P-60-FD
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
€242.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajó cövek
AssemblyÖsszeállított
Alap hossza5.13 "
Alapvastagság0.26 "
Alapszélesség5 1 / 2 "
Elemek mellékelveNem
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)3 / 8 "
Kupak anyagaAcél
Összeomlott magasság5"
színekSárga
Átmérő2.5 "
Megnövelt magasság35 1 / 2 "
Összecsukott magasság2-3 / 4 In.
Magasság35.5 "
TartalmazzaBeton horgonycsavar készlet - (4) 3/8" X 3"
Beltéri / kültériBeltéri, kültéri
Integrált láncrésekIgen
Hossz2.5 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Dia kívül.2 1 / 2 "
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)90.17
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAssemblyDia kívül.Ár
VESTIL PARK-P-108-FD Lehajtható polár, sárga 4-1/4 hüvelyk átm. | AG7WTG PARK-P-108-FD--€294.27
VESTIL PARK-P-108-FD-SS Lehajtható oszlop, rozsdamentes, 4-1/4 hüvelyk átm. | AG7WTH PARK-P-108-FD-SS--€433.03
VESTIL PARK-P-76-FD Lehajtható pollár | AG7WTP PARK-P-76-FDSzükséges a szerelés3"€309.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PARK-P-60-FD lehajtható polár, 2 1/2 hüvelyk átm.
€242.51 /Mértékegység