VESTIL PAIL-SCR-5-W vödör és fedél, csavaros tetejű, 12-5/8 x 12-5/8 x 16-1/16 hüvelykes méret, 5 gal., fehér | AG7WRQ

VESTIL PAIL-SCR-5-W vödör és fedél, csavaros tetejű, 12-5/8 x 12-5/8 x 16-1/16 hüvelyk, 5 gal., fehér

Raktáron
Tétel: AG7WRQ Modell: PAIL-SCR-5-W

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€59.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételvödör
Alapdia.10 5 / 16 "
Kapacitás5 gal.
színekfehér
Átmérő10.31 "
FogantyúMűanyag
Fogantyú típusaMűanyag
Magasság16.06 "
Hossz12.625 "
Feszes / porfeszesIgen
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Max. Folyékony hőmérséklet.190 fok. F
Max. Folyadék hőmérséklet190 fok. F
Vödör stílusCsavar teteje
AlakLekerekített
KiömlésbiztosIgen
típusvödör
BesorolatlanUN 1H2/Y30/S
VízállóIgen, de a nagy nyomás vagy a magas hő károsíthatja a tömítést
IdőjárásállóIgen, de a nagy hő károsíthatja a tömítést
Szélesség12.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)40.8
Hajó hossza (cm)32.07
Hajószélesség (cm)32.07
HS-kód3926901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásSzélességMagasságVödör stílusszínekMax. Folyadék hőmérsékletÁr
VESTIL PAIL-SCR-35-W vödör és fedél, csavaros tetejű, 12-5/8 x 12-5/8 x 12-3/16 hüvelykes méret, 3-1/2 gal., Fehér | AG7WRP VÖRÖS-SCR-35-W3.5 gal.12.62 "12.19 "Csavar tetejefehér-€45.87
VESTIL PAIL-SCR-65-W vödör és fedél, csavaros tetejű, 12-5/8 x 12-5/8 x 19-7/16 hüvelyk méret, 6-1/5 gal., Fehér | AG7WRR VÖRÖS-SCR-65-W6.5 gal.12.62 "19.44 "Csavar tetejefehér-€63.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PAIL-SCR-5-W vödör és fedél, csavaros tetejű, 12-5/8 x 12-5/8 x 16-1/16 hüvelyk, 5 gal., fehér
€59.74 /Mértékegység