Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS SK2316 QD Bushing, Ductile Iron, SK Size, 2.1875 inch Bore Dia., Shallow Keyway | AE7JCA 5YLN1

TB WOODS SK2316 QD persely, gömbgrafitos öntöttvas, SK méretű, 2.1875 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony

Raktáron
Tétel: AE7JCA Modell: SK2316Kereszthivatkozás: 5YLN1
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
€84.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan levehető persely
Csavar kör Dia.3.313 "
Csavar mérete5 / 16-18 "x 2"
Furatpersely-sorozatSK
Fura Dia.2-3 / 16 "
Térfogatméret2 mm
Furat típusaKész a Keyway-vel
perselyStandard
Persely típusaStandard
Csatlakozó méreteSK
A méret1 / 2 "
B mérete2.813 "
D dimenzió3 7 / 8 "
E méret1.38 "
F méret1 1 / 4 "
L méret1.88 "
hardverInch sorozat
Kulcsméret1 / 2 "x 1 / 8"
KulcsnyílásSekély
Hossz1.875 "
AnyagLágyvas
Szerelési típusHagyományos vagy fordított
A termék típusaQD persely
SAE fokozat5
MéretSK
elvékonyodó3/4 "per ft átmérőn
Nyomaték7000 lb.-in.
Nyomatéktartomány7000 font
Súly2 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8483909500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteCsavar kör Dia.Csavar méreteA méretB méreteD dimenzióE méretF méretÁr
TB WOODS SD11116 QD persely, acél, SD méretű, 1.6875 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€69.96
TB WOODS SD11516 QD persely, acél, SD méretű, 1.9375 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€67.09
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Gyorsan levehető persely, acél, kulcshornyos kivitel, furatátmérő 13/16 hüvelyk | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€67.09
TB WOODS SDS11116 QD persely, acél, SDS méretű, 1.6875 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€54.47
TB WOODS SDS11516 QD persely, acél, SDS méretű, 1.9375 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€55.66
TB WOODS SDS178 QD persely, acél, SDS méretű, 1.875 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€62.52
TB WOODS SDS58 QD persely, acél, SDS méretű, 0.625 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS SK2316 QD persely, gömbgrafitos öntöttvas, SK méretű, 2.1875 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony
€84.11 /Mértékegység