VESTIL PAHW-L-1924 hordozható, állítható állvány, 19 x 24 hüvelykes, alacsony fogazott | AG7WQC

VESTIL PAHW-L-1924 hordozható, állítható állvány, 19 x 24 hüvelykes, alacsony fogazatú

Raktáron
Tétel: AG7WQC Típus: PAHW-L-1924

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€789.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő állítható munkaállvány
Elemek mellékelveNem
Kapacitás500 lbs.
Görgős típusRugós forgó
színekSárga
Fedélzeti típusFogazott
Magasság8.75 "
Hossz24.19 "
Csökkentett magasság8 3 / 4 "
AnyagAcél
Max. Platform magasság12 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Platform magasság8.75 "
Lábak száma4
Peronhossz23.5 "
Platform stílusÁllítható
Platform szélesség19.56 "
Emelt magasság12 "
Használható hossz23 1 / 2 "
Használható szélesség19 9 / 16 "
Szélesség21.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)61.44
Hajószélesség (cm)55.25
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLábak számaPeronhosszPlatform szélességHasználható hosszÁr
VESTIL PAHW-H-1924 hordozható, állítható állvány, 19 x 24 hüvelykes, magas fogazott | AG7WPW PAHW-H-192442.5 "19.56 "23 1 / 2 "€803.72
VESTIL PAHW-H-1936 hordozható, állítható állvány, 19 x 36 hüvelykes, magas fogazott | AG7WPX PAHW-H-1936435.25 "19.56 "35 1 / 4 "€852.15
VESTIL PAHW-H-1948 hordozható, állítható állvány, 19 x 48 hüvelykes, magas fogazott | AG7WPY PAHW-H-1948647 "19.56 "47 "€937.19
VESTIL PAHW-H-2424 hordozható, állítható állvány, 24 x 24 hüvelykes, magas fogazott | AG7WPZ PAHW-H-2424424.06 "23.5 "24 1 / 16 "€824.60
VESTIL PAHW-H-2436 hordozható, állítható állvány, 24 x 36 hüvelykes, magas fogazott | AG7WQA PAHW-H-2436436.44 "23.5 "36 7 / 16 "€883.32
VESTIL PAHW-H-2448 hordozható, állítható állvány, 24 x 48 hüvelykes, magas fogazott | AG7WQB PAHW-H-2448648.75 "23.5 "48 3 / 4 "€980.44
VESTIL PAHW-L-1936 hordozható, állítható állvány, 19 x 36 hüvelykes, alacsony fogazott | AG7WQD PAHW-L-1936435.25 "19.56 "35 1 / 4 "€833.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PAHW-L-1924 hordozható, állítható állvány, 19 x 24 hüvelykes, alacsony fogazatú
€789.95 /Mértékegység