VESTIL PAHT-H-1948 hordozható, állítható állvány, 19 x 48 hüvelyk, magas Ergo fedélzet | AG7WPK

VESTIL PAHT-H-1948 hordozható, állítható állvány, 19 x 48 hüvelyk, High Ergo Deck

Raktáron
Tétel: AG7WPK Modell: PAHT-H-1948

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,068.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő állítható munkaállvány
Elemek mellékelveNem
Kapacitás500 lbs.
Görgős típusRugós forgó
színekSárga
Fedélzeti típusErgo-Mat
Magasság11.5 "
Hossz50.5 "
Csökkentett magasság11 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Platform magasság15 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Platform magasság11.5 "
Lábak száma6
Peronhossz48 "
Platform stílusÁllítható
Platform szélesség19 "
Emelt magasság15 "
Használható hossz48 "
Használható szélesség19 "
Szélesség21.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.85
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)128.27
Hajószélesség (cm)54.61
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLábak számaPeronhosszPlatform szélességHasználható hosszÁr
VESTIL PAHT-H-1924 hordozható, állítható állvány, 19 x 24 hüvelykes méret, magas Ergo fedélzet | AG7WPH PAHT-H-1924424 "19 "24 "€912.98
VESTIL PAHT-H-1936 hordozható, állítható állvány, 19 x 36 hüvelykes méret, magas Ergo fedélzet | AG7WPJ PAHT-H-1936436 "19 "36 "€964.89
VESTIL PAHT-H-2424 hordozható, állítható állvány, 24 x 24 hüvelykes méret, magas Ergo fedélzet | AG7WPL PAHT-H-2424424 "24 "24 "€944.08
VESTIL PAHT-H-2436 hordozható, állítható állvány, 24 x 36 hüvelykes méret, magas Ergo fedélzet | AG7WPM PAHT-H-2436436 "24 "36 "€1,016.96
VESTIL PAHT-H-2448 hordozható, állítható állvány, 24 x 48 hüvelyk, magas Ergo fedélzet | AG7WPN PAHT-H-2448648 "24 "48 "€1,138.14
VESTIL PAHT-L-1924 hordozható, állítható állvány, 19 x 24 hüvelykes, alacsony Ergo fedélzet | AG7WPP PAHT-L-1924424 "19 "24 "€897.36
VESTIL PAHT-L-1936 hordozható, állítható állvány, 19 x 36 hüvelykes, alacsony Ergo fedélzet | AG7WPQ PAHT-L-1936436 "19 "36 "€957.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PAHT-H-1948 hordozható, állítható állvány, 19 x 48 hüvelyk, High Ergo Deck
€1,068.70 /Mértékegység