VESTIL OEPW-1700 elektromos nagynyomású mosó, 2500 PSI | AG7WNA

VESTIL OEPW-1700 elektromos nagynyomású mosó, 2500 PSI

Tétel: AG7WNA Modell: OEPW-1700

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású mosó
színekPiros
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyaga.Hand Wench
Első görgő szélessége1 1 / 2 "
Magasság30 "
Tömlő hossza50 ft.
Tömlő szélessége3 / 8 "
Hossz30 1 / 2 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP10 hp
Fázis3
Hátsó görgő átmérője10 "
Hátsó görgő típusaGumi
Hátsó görgő szélessége2 1 / 2 "
Hátsó kerék átmérője10 "
Hátsó kerék típusaGumi
Hátsó kerék szélessége2 1 / 2 "
Feszültség230 / 240V
Vízszivattyú2500 psi
Szélesség20 "
Dolgozni valakivelPPW-748

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 146.25
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8451400000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL OEPW-1700 elektromos nagynyomású mosó, 2500 PSI