VESTIL MULTI-C Multi Height Container, 2500 Lb. Capacity, Blue, 47-1/4 Inch Width | AG7WKX

VESTIL MULTI-C Multi Height Container, 2500 Lb. Kapacitás, kék, 47-1/4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AG7WKX Modell: MULTI-C

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€990.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbb magasságú konténer
Kapacitás2500 lbs.
színekKék
Az ajtó nyitási magassága2.75 "
Az ajtó nyitási szélessége74.5 "
Összehajtott tartály magassága2 3 / 4 "
Összehajtott tartály hossza8 3 / 4 "
Összehajtott tartály szélessége74 1 / 2 "
Villanyitási központ14 1/8", 19"
Villa nyitási magassága3 7 / 8 "
Villa nyitási szélessége8 5/16", 13 1/8"
Magasság37.5 "
Hossz31.5 "
Anyagpolietilén
MértékegységekMINDEN EGYES
Kültéri tárolóanyagMűanyag
Teljes mélység31.5 "
Teljes magasság37.5 "
Teljes szélesség47.25 "
Raklap alap magassága5 7 / 8 "
Raklap alaphossz31 3 / 8 "
Raklap alap szélessége47 3 / 16 "
Tárolási kapacitás9.26 sq ft.
Tárhely24.7 köb. ft.
Szélesség47.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.7
Hajó magassága (cm)95.25
Hajó hossza (cm)80.01
Hajószélesség (cm)120.02
HS-kód3923100000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MULTI-C Multi Height Container, 2500 Lb. Kapacitás, kék, 47-1/4 hüvelyk szélesség
€990.76 /Mértékegység