Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL MG-WP-A moduláris védőburkolat, falra szerelhető, oszlopcső | AG7WDC

VESTIL MG-WP-A moduláris védőburkolat, falra szerelhető, oszlopcső

Raktáron
Tétel: AG7WDC Modell: MG-WP-A

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€85.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalra szerelhető
színekSárga
alkatrészekFalra szerelhető
Magasság6"
Hossz6 7 / 8 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Felszerelési stílusBelső illeszkedő oszlopcső
Csavarlyukak száma2
Teljes magasság6"
Teljes hossz6 7 / 8 "
Teljes szélesség3"
Négyzet alakú cső magassága2 1 / 2 "
Négyzetes csőszélesség2 1 / 2 "
Szélesség3"
Dolgozni valakivelMG-CP-36-1, MG-CP-36-2, MG-SP-36-1, MG-SP-36-2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)17.46
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelési stílusTeljes hosszTeljes szélességÁr
VESTIL MG-WP-B moduláris védőburkolat, falra szerelhető, sín cső | AG7WDD MG-WP-BKorlát szakasz csövek3"6 7 / 8 "€98.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MG-WP-A moduláris védőburkolat, falra szerelhető, oszlopcső
€85.39 /Mértékegység