Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL LTS-FTSB teherautóülés, biztonsági öv | AG8CXD

VESTIL LTS-FTSB teherautóülés, biztonsági öv

Raktáron
Tétel: AG8CXD Modell: LTS-FTSB

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€149.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági öv
A csat szerelvényt tartalmazzaIgen
színekFekete
HámanyagNejlon
Magasság7 / 8 "
Hossz13 7 / 10 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Előfeszítő típusaMechanikai
Biztonsági öv max. Hossz60 "
Biztonsági öv helyzeteEgyetemes
Biztonsági öv típusaDeréköv
Szélesség6 1 / 16 "
Dolgozni valakivelLTSD-V, LTSD-C, LTS-V, LTS-C

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)2.22
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)15.4
HS-kód8431200000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LTS-FTSB teherautóülés, biztonsági öv
€149.46 /Mértékegység