VESTIL LP-6 LP tartálykocsi 6 tartály kapacitással | AG7VXH

VESTIL LP-6 LP tartálykocsi 6 tartállyal

Tétel: AG7VXH Modell: LP-6
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,723.43 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartálykocsi
Gém hossza54.69 "
Kapacitás100 lbs.
Caster Dia.8"
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Görgős típus(2) Merev (2) Forgó fékkel
Görgő szélessége2"
színekKék
Fogantyú Dia.1.25 "
Fogantyú magassága37 3 / 16 "
Magasság97.69 "
Hossz137.56 "
AnyagAcél
Max. Boom Height97.69 "
Max. Henger átm.12 1 / 2 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Boom Height9.69 "
Görgők száma4
tengely360 fok
ÁramforrásKézikönyv
Szélesség33.81 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 348.75
Hajó magassága (cm)185.42
Hajó hossza (cm)198.12
Hajószélesség (cm)84.46
HS-kód8716805090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LP-6 LP tartálykocsi 6 tartállyal
€7,723.43 /Mértékegység