VESTIL LHCR-72-BK alumínium tömlő és kábel keresztező, 72 hüvelykes, fekete

Raktáron
Tétel: AG7VLL Modell: LHCR-72-BK

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€600.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel rámpa
Kábel nyitási magassága2 1 / 2 "
Kapacitás10000 lbs.
színekFekete
Mélység72 "
Magasság1 1 / 2 "
Hossz6 ft.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Nyitómagasság1 1 / 4 "
Nyitó szélesség2 1 / 2 "
Egy kerék kapacitása10000 lbs.
Szélesség9 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)182.56
Hajószélesség (cm)23.18
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszÁr
VESTIL LHCR-36-BK alumínium tömlő és kábel keresztező, 36 hüvelykes, fekete | AG7VKX LHCR-36-BK36 "3 ft.€327.41
VESTIL LHCR-48-BK alumínium tömlő és kábel keresztező, 48 hüvelykes, fekete | AG7VLB LHCR-48-BK48 "4 ft.€420.84
VESTIL LHCR-60-BK alumínium tömlő és kábel keresztező, 60 hüvelykes, fekete | AG7VLG LHCR-60-BK60 "5 ft.€511.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LHCR-72-BK alumínium tömlő és kábel keresztező, 72 hüvelykes, fekete
€600.97 /Mértékegység