VESTIL LAD-PW-32-11-G szabványos lejtős létra, markolatrugó, 30.25 hüvelykes méret, 11 lépcsős

Tétel: AG7VDP Modell: LAD-PW-32-11-G
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,236.61 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
ANSI osztályA14.7
Alap hossza81.38 "
Alapszélesség38.94 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás350 lbs.
Görgős anyagPoly a Poly-n
színekKék
Lépések közötti távolság10 "
Első görgő típusaRugós forgó
Első görgő szélessége1 1 / 4 "
Korlát magassága140 "
Korlátok tartoznakIgen
Magasság140 "
Hossz81.375 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster4
Elülső görgők száma2
Hátsó görgők száma2
Lépések száma11
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Hátsó görgő típusaMerev
Hátsó görgő szélessége1 1 / 4 "
Rugós terhelésűIgen
Lépésszög58 fok
Mélység7"
Lépés hossza30 1 / 4 "
Lépés típusaGrip Strut
Lépés szélessége30.25 "
Legfelső lépés mélysége14 "
Felső lépésmagasság110 "
Szélesség38.937 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 116.1
Hajó magassága (cm)355.6
Hajó hossza (cm)206.69
Hajószélesség (cm)98.9
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátsó görgő típusaAlap hosszaAlapszélességLépés szélességeElső görgő szélességeKorlát magasságaKorlátok tartoznakMagasságÁr
VESTIL LAD-PW-18-2-G szabványos lejtős létra, markolatrugó, 16.8125 hüvelykes méret, 2 lépcsős | AG7VBF LAD-PW-18-2-GForgó zár34.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"50 "Igen50 "€938.92
VESTIL LAD-PW-18-2-G-NHR szabványos lejtős létra, markolatrugó, 16.8125 hüvelykes méretű, 2 lépcsős, sín nélkül | AG7VBG LAD-PW-18-2-G-NHRForgó zár25.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nem20 "€774.19
VESTIL LAD-PW-18-3-G szabványos lejtős létra, markolatrugó, 16.8125 hüvelykes méret, 3 lépcsős | AG7VBK LAD-PW-18-3-GForgó zár34.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"60 "Igen60 "€970.15
VESTIL LAD-PW-18-3-G-NHR szabványos lejtős létra, markolatrugó, 16.8125 hüvelykes méretű, 3 lépcsős, sín nélkül | AG7VBL LAD-PW-18-3-G-NHRForgó zár31.56 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nem30 "€812.31
VESTIL LAD-PW-18-4-G szabványos lejtős létra, markolatrugó, 16.8125 hüvelykes méret, 4 lépcsős | AG7VBP LAD-PW-18-4-GForgó zár40.44 "20.88 "16 13 / 16 "1"70 "Igen70 "€1,205.75
VESTIL LAD-PW-18-4-G-NHR szabványos lejtős létra, markolatrugó, 16.8125 hüvelykes méretű, 4 lépcsős, sín nélkül | AG7VBQ LAD-PW-18-4-G-NHRForgó zár38.63 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nem40 "€1,060.08
VESTIL LAD-PW-18-5-G szabványos lejtős létra, markolatrugó, 16.8125 hüvelykes méret, 5 lépcsős | AG7VBU LAD-PW-18-5-GForgó zár47.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"80 "Igen80 "€1,095.17
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LAD-PW-32-11-G szabványos lejtős létra, markolatrugó, 30.25 hüvelykes méret, 11 lépcsős
€2,236.61 /Mértékegység