VESTIL LAD-15-14-G gördülő raktári létra, 58 fok, markolatrugó, 15 lépcsős, 14 hüvelykes méret

Tétel: AG7UVH Modell: LAD-15-14-G
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,005.40 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
ANSI osztályA14.7
Alap hossza108 "
Alapszélesség42.25 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás350 lbs.
Görgős anyagGumi
színekKék
Lépések közötti távolság10 "
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagapoliuretán
Első görgő típusaForgó
Első görgő szélessége1 1 / 4 "
Korlát magassága186 "
Korlátok tartoznakIgen
Magasság186 "
Hossz108 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster4
Elülső görgők száma2
Hátsó görgők száma2
Lépések száma15
Hátsó görgő átmérője10 "
Hátsó görgő anyagaGumi
Hátsó görgő szélessége2 1 / 2 "
Rugós terhelésűNem
Lépésszög58 fok
Mélység7"
Lépésköz10 "
Lépés típusaGrip Strut
Lépés szélessége23.56 "
Legfelső lépés mélysége14 "
Felső lépésmagasság150 "
Használható hossz103 13 / 16 "
Használható szélesség23 9 / 16 "
Szélesség42.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 178.65
Hajó magassága (cm)472.44
Hajó hossza (cm)274.32
Hajószélesség (cm)107.32
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLépésszögAlap hosszaAlapszélességLegfelső lépés mélységeHasználható hosszElső görgő anyagaElső görgő szélességeKorlát magasságaÁr
VESTIL LAD-12-14-G gördülő raktári létra, 58 fokos, markolatrugó, 12 lépcsős, 14 hüvelykes méret | AG7UUG LAD-12-14-G58 fok91.31 "34.25 "14 "82 3 / 4 "poliuretán1 1 / 4 "156 "€3,277.73
VESTIL LAD-12-14-G-EZ gördülő raktári létra, 50 fokos, markolatrugó, 12 lépcsős, 14 hüvelykes méret | AG7UUH LAD-12-14-G-EZ50 fok110.88 "34.25 "14 "105 3 / 4 "poliuretán1 1 / 4 "156 "€3,284.59
VESTIL LAD-12-21-G gördülő raktári létra, 58 fokos, markolatrugó, 12 lépcsős, 21 hüvelykes méret | AG7UUL LAD-12-21-G58 fok97.5 "34.25 "21 "89 3 / 4 "poliuretán1 1 / 4 "156 "€3,300.18
VESTIL LAD-12-21-G-EZ gördülő raktári létra, 50 fokos, markolatrugó, 12 lépcsős, 21 hüvelykes méret | AG7UUM LAD-12-21-G-EZ50 fok121.44 "34.25 "21 "112 3 / 4 "poliuretán1 1 / 4 "156 "€3,334.91
VESTIL LAD-13-14-G Gördülő raktári létra, 58 fokos, markolatrugó, 13 lépcsős, 14 hüvelykes méret | AG7UUQ LAD-13-14-G58 fok95.56 "42.25 "14 "91 5 / 16 "poliuretán1 1 / 4 "166 "€3,705.66
VESTIL LAD-13-14-G-EZ gördülő raktári létra, 50 fokos, markolatrugó, 13 lépcsős, 14 hüvelykes méret | AG7UUR LAD-13-14-G-EZ50 fok120.88 "42.25 "14 "116 9 / 16 "Poly1.25 "166 "€3,693.57
VESTIL LAD-13-21-G gördülő raktári létra, 58 fokos, markolatrugó, 13 lépcsős, 21 hüvelykes méret | AG7UUV LAD-13-21-G58 fok102.56 "42.25 "21 "98 5 / 16 "poliuretán1 1 / 4 "166 "€3,774.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LAD-15-14-G gördülő raktári létra, 58 fok, markolatrugó, 15 lépcsős, 14 hüvelykes méret
€4,005.40 /Mértékegység