VESTIL JIB-CBX-100-8-10 Hordozható orsódaru, eltolt alap 1000 Lb. Kapacitás, | AG7UQQ

VESTIL JIB-CBX-100-8-10 hordozható orsódaru, eltolt alap 1000 Lb. Kapacitás,

Tétel: AG7UQQ Modell: JIB-CBX-100-8-10
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€16,465.52 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható gémdaru
Alapmagasság36 "
Alap hossza42.19 "
Alapszélesség42.19 "
Gerenda karima szélessége4"
Gerenda magassága10 1 / 8 "
Nyaláb hossza96 "
Kapacitás1000 lbs.
színekKék
Mélység181.3125 "
Karima szélessége4"
Villavastagsághoz2.5 "
Fork Width esetén7.5 "
Fork Center24 "
Fork Pocket Center24 "
Villa cső magassága2 1 / 2 "
Villa cső szélessége7 1 / 2 "
fenékmagasság120.25 "
Magasság130.31 "
Hossz181.187 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők számaEgyik sem
Eltolás alaphossz42 3 / 16 "
Eltolás alapszélesség42 3 / 16 "
ÜzemmódKézikönyv
Teljes I-beam hossz96 "
Forgás360 fok
I-gerenda magasság alatt120 1 / 4 "
Használható sugárhossz85 3 / 4 "
Használható I-beam hossz85 3 / 4 "
Szélesség59.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 591.3
Hajó magassága (cm)330.68
Hajó hossza (cm)460.22
Hajószélesség (cm)150.97
HS-kód8426300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználható I-beam hosszAlapmagasságNyaláb hosszaKapacitásMélységMagasságTeljes I-beam hosszHasználható sugárhosszÁr
VESTIL JIB-CBX-25-10-10 Hordozható orrdaru-offset talp, 250 Lb. Kapacitás, 118 hüvelykes méret | AG7UQT JIB-CBX-25-10-10109 3 / 4 "18 "120 "250 lbs.205.3125 "126.25 "120 "109 3 / 4 "€13,050.70
VESTIL JIB-CBX-25-8-10 Hordozható orrdaru-offset talp, 250 Lb. Kapacitás, 96 hüvelykes méret | AG7UQU JIB-CBX-25-8-1085 3 / 4 "18 "96 "250 lbs.181.3125 "126.25 "96 "85 3 / 4 "€7,101.78
ajánlatkérés
VESTIL JIB-CBX-50-10-10 Hordozható orrdaru-offset talp, 500 Lb. Kapacitás, 118 hüvelykes méret | AG7UQW JIB-CBX-50-10-10109 3 / 4 "36 "120 "500 lbs.205.3125 "130.31 "120 "109 3 / 4 "€16,945.35
VESTIL JIB-CBX-50-8-10 Hordozható orrdaru-offset talp, 500 Lb. Kapacitás, 96 hüvelykes méret | AG7UQX JIB-CBX-50-8-1085 3 / 4 "18 "96 "500 lbs.181.3125 "126.25 "96 "85 3 / 4 "€12,903.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL JIB-CBX-100-8-10 hordozható orsódaru, eltolt alap 1000 Lb. Kapacitás,
€16,465.52 /Mértékegység