VESTIL HYDRA-H Hydra emelőkocsi opció, csörlő és horog | AG8CZE

VESTIL HYDRA-H Hydra Lift kocsi opció, csörlő és horog

Raktáron
Tétel: AG8CZE Modell: HYDRA-H

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€486.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHydra Lift Cart tartozék
Magasság9 7 / 16 "
Hossz10 7 / 16 "
Max. Kapacitás400 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Szélesség14 7 / 8 "
Dolgozni valakivelHYDRA-2, HYDRA-4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)23.97
Hajó hossza (cm)26.75
Hajószélesség (cm)37.54
HS-kód8427900000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HYDRA-H Hydra Lift kocsi opció, csörlő és horog
€486.78 /Mértékegység