VESTIL HT-40-3042 Hydraulic Post Table, 4000 Lb. Capacity, 30 x 42 Inch Size | AG7UKV

VESTIL HT-40-3042 hidraulikus oszlopasztal, 4000 Lb. Kapacitás, 30 x 42 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7UKV Modell: HT-40-3042

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,826.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható hidraulikus emelőasztal
Alap típusaTömör acél
Kapacitás4000 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagfenolos
Görgős típusfenolos
Görgő szélessége2"
Fedélzeti típusSzilárd
Magasság36 "
Hossz57.69 "
Csökkentett magasság36 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Hozzászólások száma4
Művelet2-fokozatú automatikus váltó
Művelet típusa2 sebességes automatikus váltás
Peronhossz42 "
Platform szélesség30 "
Emelt magasság54 In.
Szolgáltatási tartomány36 "hogy 54"
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 214.65
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)146.53
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKapacitásCaster Dia.HosszEmelési magasság max.Emelési magasság min.AnyagMűveletÁr
VESTIL HT-05-1818A hidraulikus emelőasztal, 18 x 18 x 49 hüvelykes méret | AE2RHB 4ZD20 HT-05-1818AHordozható hidraulikus emelőasztal500 lbs.4"18 "49 "31 "Acél1 sebességes lábszivattyú€1,851.68
VESTIL HT-20-3036A hidraulikus emelőasztal, 30 x 36 x 54 hüvelykes méret | AE2RHC 4ZD24 HT-20-3036AHordozható hidraulikus emelőasztal2000 lbs.5"36 "54 "36 "Acél2 sebességes lábszivattyú€3,256.72
VESTIL HT-02-1616A hidraulikus oszlopasztal, 200 Lb. Kapacitás, 16 x 16 hüvelyk méret | AG7UKA HT-02-1616AHordozható hidraulikus emelőasztal200 lbs.4"16 "49 "31 "Acél1 sebességes lábszivattyú€992.64
VESTIL HT-03-1616A hidraulikus oszlopasztal, 300 Lb. Kapacitás, 16 x 16 hüvelyk méret | AG7UKC HT-03-1616AHordozható hidraulikus emelőasztal300 lbs.4"16 "----€1,394.40
VESTIL HT-10-2036A hidraulikus oszlopasztal, 1000 Lb. Kapacitás, 20 x 36 hüvelyk Méret | AG7UKE HT-10-2036AHordozható hidraulikus emelőasztal1000 lbs.5"40 "54 "36 "Acél2 sebességes lábszivattyú€1,981.88
VESTIL HT-20-2436A hidraulikus oszlopasztal, 2000 Lb. Kapacitás, 24 x 36 hüvelyk Méret | AG7UKG HT-20-2436AHordozható hidraulikus emelőasztal2000 lbs.5"42 "----€2,487.74
VESTIL HT-20-2436-DC hidraulikus oszlopasztal, DC, 2000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk méret | AG7UKJ HT-20-2436-DCMotoros emelőasztal2000 lbs.4"41 5 / 8 "54 "36 "Acél-€5,164.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HT-40-3042 hidraulikus oszlopasztal, 4000 Lb. Kapacitás, 30 x 42 hüvelyk
€3,826.98 /Mértékegység