VESTIL HPRO-M-48-24-2 Gép/állványvédő háló, 48 x 24 x 2 hüvelyk, acél, magas profil

Raktáron
Tétel: AG7UHW Típus: HPRO-M-48-24-2

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€478.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépőrök hegesztett hálóval
Melléklet típusaCsavaroz
színekSárga
Átmérő1 11 / 16 "
Védő hossz48 "
Magasság24.375 "
Telepítési hardver tartalmazzaNem
Hossz4"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Hálómagasság a talajtól2 1 / 2 "
Szerelőlap furat átm.0.4375 "
Szerelőlap hossza4"
Szerelőlap szélessége4"
Csavarlyukak száma8
A rögzítő furatok száma8
Teljes mélység50.3125 "
Teljes magasság24.38 "
Teljes hossz50.31 "
Teljes szélesség4"
Lemezhossz4 In.
Lemez szélessége4 In.
Szélesség50.312 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)61.91
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)127.79
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVédő hosszTeljes magasságTeljes hosszÁr
VESTIL HPRO-M-36-36-2 Gép/állványvédő háló, 36 x 36 x 2 hüvelyk, acél, magas profil | AG7UHU HPRO-M-36-36-236 "36.38 "38.31 "€476.66
VESTIL HPRO-M-36-42-2 Gép/állványvédő háló, 36 x 42 x 2 hüvelyk, acél, magas profil | AG7UHV HPRO-M-36-42-236 "42.38 "38.31 "€500.08
VESTIL HPRO-M-48-36-2 Gép/állványvédő háló, 48 x 36 x 2 hüvelyk, acél, magas profil | AG7UHX HPRO-M-48-36-248 "36.38 "50.31 "€519.08
VESTIL HPRO-M-48-42-2 Gép/állványvédő háló, 48 x 42 x 2 hüvelyk, acél, magas profil | AG7UHY HPRO-M-48-42-248 "42.38 "50.31 "€522.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HPRO-M-48-24-2 Gép/állványvédő háló, 48 x 24 x 2 hüvelyk, acél, magas profil
€478.01 /Mértékegység