VESTIL HLGN-40 kétkarú halogén izzólámpa, 40 hüvelyk hosszú, sárga | AG7UEW

VESTIL HLGN-40 kétkarú halogén izzólámpa, 40 hüvelyk hosszú, sárga

Raktáron
Tétel: AG7UEW Modell: HLGN-40

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€486.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk Light
Alkalmazás Dokkok betöltése
Kar hosszúság40 "
Kar stíluskettős
Kar típusaKétkaros rugóstag
AkkumulátorNem
Izzó típusaHalogén
fogóIgen
színekSárga
Színhőmérséklet.3100K
csatlakozás típusaVezetékes, dugaszolható
Kiterjesztett karhossz48 7 / 8 "
Magasság7.25 "
Ház színeSárga
Tartalmazza(1) Halogén kettős karú betöltő lámpa
Hossz50 "
Objektívárnyékedzett
Lumens13200 lumen
AnyagAcél, halogén
Max. Izzónkénti teljesítmény500W
MértékegységekMINDEN EGYES
Izzók száma1
Teljes magasság7 1 / 4 "
Teljes hossz50 "
Teljes szélesség9 1 / 4 "
Fázis1
Pajzs anyagaFém
AlkategóriaMunkalámpák
típusFüggő
Feszültség115V
Volt / fázis115/1
VízállóIgen
Szélesség9.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)23.5
HS-kód9405208020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HLGN-40 kétkarú halogén izzólámpa, 40 hüvelyk hosszú, sárga
€486.73 /Mértékegység