VESTIL HDOS-2448-6SW Hardwood Dolly, Solid Deck, 1200 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 48 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7UAJ Modell: HDOS-2448-6SW

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€211.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű Dolly
Kapacitás1200 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagpoliuretán
Kerékméret4 "x 1 1 / 4"
Görgős típusForgó, jelölésmentes
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekCserez
Fedélzet vastagsága3 / 4 "
Mélység47.25 "
Kézi lyuk magassága1 1 / 2 "
Kézi furat szélessége5"
Magasság6.25 "
Hossz47.25 "
AnyagWood
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma6
Statikus teherbírás1,200 lbs.
Szélesség23.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)15.88
Hajó hossza (cm)120.02
Hajószélesség (cm)59.69
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételFedélzeti típusKapacitásGörgős anyagFedélzet szélességeMélységMagasságAnyagÁr
VESTIL HDOS-1624-12 Hardwood Dolly, tömör fedélzet, 1200 Lb. Kapacitás, 16 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7UAD HDOS-1624-12Általános rendeltetésű DollySzilárd1200 lbs.Kemény gumi16 "24 "6.94 "Wood€185.36
VESTIL HDOS-1624-9 Hardwood Dolly, tömör fedélzet, 900 Lb. Kapacitás, 16 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7UAE HDOS-1624-9Általános rendeltetésű DollySzilárd900 lbs.Kemény gumi16 "24 "6.19 "Wood€173.11
VESTIL HDOS-1624-9-E Keményfa Dolly, Economy Solid, 900 Lb. Kapacitás, 16 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7UAF HDOS-1624-9-EÁltalános rendeltetésű DollySzilárd900 lbs.Kemény gumi16 "24 "5.25 "Nyárfa€84.87
VESTIL HDOS-2436-12 Hardwood Dolly, tömör fedélzet, 1200 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk méret | AG7UAG HDOS-2436-12Általános rendeltetésű DollySzilárd1200 lbs.Kemény gumi24 "36 "6.94 "Wood€256.34
VESTIL HDOS-2436-9 keményfa baba, tömör fedélzet, 900 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk méret | AG7UAH HDOS-2436-9Általános rendeltetésű DollySzilárd900 lbs.Kemény gumi24 "36 "6.19 "Wood€245.85
VESTIL HDOSC-1624-12 szőnyeges keményfa baba, 1200 Lb. Kapacitás, 16 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7UAK HDOSC-1624-12Általános rendeltetésű DollyMasszív szőnyeggel1200 lbs.Kemény gumi16 "24 "6.75 "Wood€224.98
VESTIL HDOSC-2436-12 szőnyeges keményfa baba, 1200 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk méret | AG7UAL HDOSC-2436-12Általános rendeltetésű DollyMasszív szőnyeggel1200 lbs.Kemény gumi24 "36 "6.75 "Wood€296.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HDOS-2448-6SW Hardwood Dolly, Solid Deck, 1200 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 48 hüvelyk méret
€211.28 /Mértékegység