VESTIL H-50-HD-WHT Self Dumping Hopper, Heavy Duty, Low Profile, 0.5 cu. yd., 6000 Lb., White, Steel | AG7TRE

VESTIL H-50-HD-WHT öndömping garat, nagy teherbírású, alacsony profilú, 0.5 cu. yd., 6000 Lb., fehér, acél

Raktáron
Tétel: AG7TRE Modell: H-50-HD-WHT

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,134.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖndömpingelő garat
Alapvastagság1 / 4 "
Kábel hossza4 ft.
Kapacitás6000 lbs.
színekfehér
Első ajak a padlóig20 5 / 8 "
Nyomtáv8 ga.
Mérő (acél)8 ga.
Magasság28 1 / 4 "
Hossz51 1 / 4 "
AnyagAcél
Használható hossz46 5 / 16 "
Használható szélesség24 "
kötet1/2 köb. yd.
Szélesség24 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 121.05
Hajó magassága (cm)71.76
Hajó hossza (cm)130.18
Hajószélesség (cm)62.71
HS-kód7309000090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkötetKapacitásHosszSzélességMagasságFork Pocket CenterMérő (acél)Ár
VESTIL H-100-HD öndömping garat, nagy teherbírású, alacsony profilú, 1 cu. yd., 6000 Lb., kék, acél | AG7TMQ H-100-HD1 köb. yd.6000 lbs.51.25 "51 "28.19 "21 5 / 8 "-€2,736.25
VESTIL H-100-HD-GAL öndömping garat, nagy teherbírású, alacsony profilú, 1 cu. yd., 6000 Lb., horganyzott, acél | AG7TMR H-100-HD-GAL1 köb. yd.6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-€3,310.55
VESTIL H-100-HD-GRN-T öndömping garat, nagy teherbírású, alacsony profilú, 1 cu. yd., 6000 Lb., zöld, acél | AG7TMT H-100-HD-GRN-T1 köb. yd.6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-€2,627.95
VESTIL H-100-HD-GY-SG öndömping garat, nagy teherbírású, 1 cu. yd., 6000 Lb., csatahajó szürke, acél | AG7TMU H-100-HD-GY-SG1 köb. yd.6000 lbs.51 1 / 4 "48 11 / 16 "28 1 / 4 "--€2,627.95
VESTIL H-100-HD-ORG-C öndömping garat, nagy teherbírású, alacsony profilú, 1 cu. yd., 6000 Lb., narancssárga, acél | AG7TMV H-100-HD-ORG-C1 köb. yd.6000 lbs.51.25 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-€2,627.95
VESTIL H-100-HD-SR öndömping garat, nagy teherbírású, alacsony profilú, 1 cu. yd., 6000 Lb., piros, acél | AG7TMW H-100-HD-SR1 köb. yd.6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-€2,627.95
VESTIL H-100-HD-WHT öndömping garat, nagy teherbírású, alacsony profilú, 1 cu. yd., 6000 Lb., fehér, acél | AG7TMX H-100-HD-WHT1 köb. yd.6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-€2,627.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL H-50-HD-WHT öndömping garat, nagy teherbírású, alacsony profilú, 0.5 cu. yd., 6000 Lb., fehér, acél
€2,134.37 /Mértékegység