VESTIL FWD-1824-3R Fiber Wood Dolly, gumi görgővel, 18 hüvelyk x 24 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7THU Típus: FWD-1824-3R

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€112.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű Dolly
Kapacitás800 lbs.
Caster Dia.3"
Görgős anyagGumi
Kerékméret3 "x 1 1 / 4"
Görgős típusForgó
Görgő szélessége1.25 "
színekFekete
Fedélzeti magasság4 11 / 16 "
Fedélzet H x Sz24 "x 18"
Fedélzet hossza23 3 / 4 "
Fedélzet szélessége17 7 / 8 "
Mélység23.75 "
Magasság4.69 "
Hossz23.75 "
AnyagRostfa
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Méret23.75 "x 17.87"
Szélesség17.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)11.91
Hajó hossza (cm)60.33
Hajószélesség (cm)45.4
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFedélzet hosszaFedélzet szélességeMélységSzélességÁr
VESTIL FWD-1836-3R Fiber Wood Dolly, gumi görgővel, 18 hüvelyk x 36 hüvelyk méret | AG7THV FWD-1836-3R700 lbs.35 9 / 16 "17 13 / 16 "35.5625 "17.81 "€148.75
VESTIL FWD-2436-3R Fiber Wood Dolly, gumi görgővel, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk méret | AG7THW FWD-2436-3R600 lbs.35 1 / 2 "23 5 / 8 "35.5 "23.62 "€167.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FWD-1824-3R Fiber Wood Dolly, gumi görgővel, 18 hüvelyk x 24 hüvelykes méret
€112.59 /Mértékegység