VESTIL FPDL-8-L dobfogó, alsó markolat, 56-1/4 x 28-1/2 x 22-3/8 hüvelyk, 800 font. Kapacitás, kék | AG7TFR

VESTIL FPDL-8-L dobfogó, alsó markolat, 56-1/4 x 28-1/2 x 22-3/8 hüvelyk, 800 font. Kapacitás, kék

Raktáron
Tétel: AG7TFR Modell: FPDL-8-L

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,644.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillára szerelt dobkezelő
színekKék, sárga
Dob akcióLift
Dob anyagAcél
Dob mérete55 gal.
Dob típusaZárva
befejezPorbevonatú
Fork Pocket Center20 1 / 2 "
Villa zseb magassága2 1 / 2 "
Villa zsebmérete7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Villa zseb szélessége7 1 / 2 "
MarkolatAlsó
Fogantyú típusaAlsó
Magasság22.5 "
Hossz56.5 "
Terhelhetőség800 lbs.
AnyagAcél
Dobok száma1
Művelet típusaKézi, mechanikusan automatizált
Szélesség29 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 105.75
Hajó magassága (cm)57.15
Hajó hossza (cm)143.51
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
VESTIL FPDL-11-H dobfogó, felső markolat, 48-3/8 x 28-1/2 x 22-3/8 hüvelyk, 1100 font. Kapacitás, kék | AG7TFQ FPDL-11-HKézi, mechanikusan automatizáltSzál, műanyag, acélZárva30 gal. , 55 gal.1100 lbs.Lift1€1,668.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FPDL-8-L dobfogó, alsó markolat, 56-1/4 x 28-1/2 x 22-3/8 hüvelyk, 800 font. Kapacitás, kék
€1,644.05 /Mértékegység