VESTIL FNHT-500 szálas/nylon kézi teherautó, 18 x 21 x 48 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7TFH Modell: FNHT-500

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€223.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordó hátsó teherautó
Kapacitás500 lbs.
Caster Dia.10 "
Kerékméret10 "x3.5"
Görgős típusPneumatikus
Görgő szélessége3 1 / 2 "
színekFekete
Mélység18 "
Magasság48 "
Hossz18 "
Terhelhetőség500 lbs.
AnyagSzál, nylon
MértékegységekMINDEN EGYES
Előlap mélysége7"
Orrlap hossza7"
Orrlemez vastagság0.13 "
Előlap szélessége14 "
Görgők száma2
FelhasználásÁltalános rendeltetésű
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége3.5 "
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8716805010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FNHT-500 szálas/nylon kézi teherautó, 18 x 21 x 48 hüvelykes
€223.47 /Mértékegység