Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL FLO-3-RLR Flow Rack, 36 hüvelykes görgős | AG7TEB

VESTIL FLO-3-RLR Flow Rack, 36 hüvelykes görgő

Raktáron
Tétel: AG7TEB Modell: FLO-3-RLR
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
€94.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGravity Flow Rack tartozék
Gömbméret1"
színekEzüst
Magasság1 1 / 2 "
Hossz36 3 / 4 "
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma30
Használható hossz36 "
Szélesség1.58 "
Dolgozni valakivelFLOW-3-3, FLOW-3-4, FLOW-3-5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)4.01
Hajó hossza (cm)93.35
Hajószélesség (cm)4.01
HS-kód9403200030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszHasználható hosszSzélességÁr
VESTIL FLO-4-RLR Flow Rack opció, 48 hüvelykes görgő | AG7TED 23UJ91 FLO-4-RLR1 3 / 8 "48 7 / 8 "48 "1 5 / 8 "€145.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FLO-3-RLR Flow Rack, 36 hüvelykes görgő
€94.15 /Mértékegység