VESTIL FLAD-4-SS lépcsős létra kerekekkel, zárható, összecsukható kivitelben

Raktáron
Tétel: AG7TCW Modell: FLAD-4-SS

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,472.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLétra
Alap hossza34.38 "
Alapszélesség23.75 "
Kapacitás350 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős típusPoly a Poly-n
Görgő kerék anyagaPoly On Poly
Görgő szélessége1 1 / 4 "
Mászószög58 fok
Összecsukott mélység14.125 "
Összeomlott magasság65.9375 "
Összecsukott szélesség23.75 "
színekEzüst
Mankó hegyének magassága1 3 / 4 "
Mélység34.375 "
Lépések közötti távolság40.12 "
Összecsukott magasság65 15 / 16 "
Hajtogatott hosszúság14 1 / 8 "
Hajtogatott szélesség23 3 / 4 "
FokozatGrade 202
Korlát magassága21.69 "
Korlátok tartoznakIgen
Magasság61.56 "
Létra anyagaAcél
Hossz34.312 "
AnyagRozsdamentes acél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgőkerekek száma2
Görgők száma2
Lépések száma4
Teljes mélység34.375 "
Teljes magasság61.56 "
Teljes szélesség23.75 "
ÉrtékelésI. típus
Hátsó kerék átmérője4"
Hátsó kerék szélessége1.25 "
Rugós terhelésűIgen
Rugós reteszelés1
Lépésszög58 fok
Mélység7"
Lépés anyagaAcél
Lépés szélessége16 1 / 8 "
Tipp a Dia belsejében. (Ban ben.)1 1 / 8 "
Tipp kívül Dia. (Ban ben.)1 1 / 4 "
Legfelső lépcsőmagasság a földtől39.88 "
Szélesség23.687 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)156.37
Hajó hossza (cm)87.15
Hajószélesség (cm)60.17
HS-kód7326908560
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységAlap hosszaÖsszecsukott mélységLegfelső lépcsőmagasság a földtőlszínekMélységMagasságAnyagÁr
VESTIL FLAD-2 összecsukható 2 lépcsős létra kerekekkel | AG7TCQ FLAD-218.6875 "18.69 "11.1875 "20.63 "Kék18.6875 "42.31 "Szénacél€311.68
VESTIL FLAD-2-SS összecsukható 2 lépcsős létra kerekekkel, rozsdamentes acél | AG7TCR FLAD-2-SS18.6875 "18.69 "11.1875 "20.63 "Ezüst18.6875 "42.31 "Rozsdamentes acél€1,117.23
VESTIL FLAD-3 összecsukható 3 lépcsős létra kerekekkel | AG7TCT FLAD-326.5 "26.5 "12.625 "30.25 "Kék26.5 "51.93 "Szénacél€403.61
VESTIL FLAD-3-SS összecsukható 3 lépcsős létra kerekekkel, rozsdamentes acél | AG7TCU FLAD-3-SS26.5 "26.5 "12.625 "30.25 "Ezüst26.5 "51.93 "Rozsdamentes acél€1,309.51
VESTIL FLAD-4 Összecsukható 4 lépcsős létra kerekekkel | AG7TCV FLAD-434.375 "34.38 "14.125 "39.88 "Kék34.375 "61.56 "Szénacél€474.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FLAD-4-SS lépcsős létra kerekekkel, zárható, összecsukható kivitelben
€1,472.49 /Mértékegység