VESTIL FE-4-54-T villahosszabbító, háromszög, 54 hüvelyk hossz x 4 hüvelyk szélesség, sárga, acél

Raktáron
Tétel: AG7RWT Modell: FE-4-54-T

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,143.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillahosszabbító
Kapacitás4000 lbs.
színekSárga
Mélység40.12 "
Illik a villahosszabbító belső magassághoz2"
A belső szélességhez illeszkedik a villahosszabbítóhoz4"
Villavastagsághoz2"
Fork Width esetén4.5 "
Villahosszabbító kialakításHáromszögű
Villa hossza54 "
Villa szélessége4"
Magasság4.75 "
Belső szélesség4-1 / 2 "
Hossz54 "
AnyagAcél
Anyagvastagság0.31 "
SzereljeHurok stílus
A Mount TypeHurok stílus
Acél vastagsága5 / 16 "
Használható villa hosszabbító belső szélesség4 1 / 2 "
Használható hossz54 "
Szélesség6.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.7
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)145.1
Hajószélesség (cm)13.02
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHasználható hosszSzélességMagasságszínekÁr
VESTIL FE-4-63-T villahosszabbító, háromszög, 63 hüvelyk hossz x 4 hüvelyk szélesség, sárga, acél | AG7RWZ FE-4-63-T4000 lbs.-6.38 "4.75 "Sárga€1,255.83
VESTIL FE-5-54-T villahosszabbító, háromszög, 54 hüvelyk hossz x 5 hüvelyk szélesség, sárga, acél | AG7RXY FE-5-54-T4000 lbs.-7.38 "4.94 "Sárga€1,321.65
VESTIL FE-5-63-T villahosszabbító, háromszög, 63 hüvelyk hossz x 5 hüvelyk szélesség, sárga, acél | AG7RYE FE-5-63-T4000 lbs.-7.38 "4.94 "Sárga€1,390.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FE-4-54-T villahosszabbító, háromszög, 54 hüvelyk hossz x 4 hüvelyk szélesség, sárga, acél
€1,143.22 /Mértékegység