VESTIL FCHT-34 iratszekrényes kézi teherautó, 600 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7RVQ Modell: FCHT-34

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€985.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIratszekrény kézi teherautó
Karhosszabbítás33 "
Kapacitás600 lbs.
Caster Dia.6"
Kerékméret6 "x2"
Görgős típusPoly a Poly-n
Görgő szélessége2"
színekKék
Mélység13.25 "
Megnövelt magasság62 15 / 16 "
Magasság62.94 "
Hossz13.25 "
Terhelhetőség600 lbs.
AnyagAcél
Max. Szekrény magassága56 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Előlap mélysége5"
Orrlap hossza5"
Orrlemez vastagság0.13 "
Előlap szélessége14.375 "
Görgők száma2
Visszavonta a Magasságot37 15 / 16 "
FelhasználásÁltalános rendeltetésű
Kerékátmérő6"
Kerék típusaPoly a Poly-n
Kerék szélessége2"
Szélesség20.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)159.86
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)49.69
HS-kód8716805010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FCHT-34 iratszekrényes kézi teherautó, 600 Lb. Kapacitás
€985.77 /Mértékegység