VESTIL DSG-48 acélcső és lefolyó védő, 6-1/8 hüvelyk x 9-3/16 hüvelyk x 48 hüvelyk, sárga

Raktáron
Tétel: AG7QYG Modell: DSG-48

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€226.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső- és lefolyóvédő
színekSárga
Átm. csőhöz illeszkedik.Legfeljebb 5 "
Magasság48 "
Belül Dia.6"
Belső hossza6"
Belső szélesség6"
Hossz6 1 / 8 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szélesség9 3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)15.56
Hajószélesség (cm)23.34
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DSG-48 acélcső és lefolyó védő, 6-1/8 hüvelyk x 9-3/16 hüvelyk x 48 hüvelyk, sárga
€226.75 /Mértékegység